Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel u.Kappe ASNH513-611 AD 86,5mm Gehäusedeckel B.5mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-8000521503
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10029374
EAN/GTIN:
     7316577052162
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Lagergehäuse-Abschlussdeckel
Lagergehäuse-Deckel
SKF Deckel u.Kappe ASNH513-611 AD 86,5mm Gehäusedeckel B.5mm SKF Breite 5 mm Gewicht 0,019 kg Marke SKF Ausführung Gehäusedeckel Außen-Ø 86,5 mm
Weitere Informationen:
Breite:
5 mm
Gewicht:
0,019 kg
Marke:
SKF
Ausführung:
Gehäusedeckel
Außen-Ø:
86,5 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
1
€ 8,90*
ab € 3,49*
€ 4,86*
2 Tage
22
1
€ 4,95*
ab € 3,49*
€ 4,86*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,82*
€ 5,29*
1
€ 3,19*
ab € 4,02*
€ 5,55*
Lager 1498
514
1
€ 6,95*
ab € 5,86*
€ 8,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.