Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toroidalrollenlager C2211 V ID 55mm AD 100mm Breite25mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-8000522047
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10117376
EAN/GTIN:
     7316570045345
Suchbegriffe:
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
carb lager
Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P5 bzw. ABEC 5
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Außen-Ø:
100 mm
Innen-Ø:
55 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
Gewicht:
0,791 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
SKF
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P5 bzw. ABEC 5
Käfig:
kein Käfig, vollrolliges Lager
Dichtung:
keine, offenes Lager
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 116,27*
€ 133,08*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 115,31*
€ 133,87*
4 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 132,92*
€ 157,98*
Lager 1498
4
1
€ 5,45*
ab € 154,16*
€ 172,25*
3 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 156,03*
€ 173,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,25*
€ 204,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,80*
€ 204,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,70*
€ 199,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,42*
€ 196,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,16*
€ 183,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.