Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF-Toroidalrollenlager C2211 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10117376
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     C2211 V
EAN/GTIN:
     7316570045345
Suchbegriffe:
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
carb lager
SKF-Toroidalrollenlager C2211 V
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,791 kg
Innen:
55 mm
Außen:
100 mm
Breite:
25 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P5 bzw. ABEC 5
Käfig:
kein Käfig, vollrolliges Lager
Temperaturbereich:
-30 bis +200 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: 10117376, C2211V, SKFC2211, C2211SKF
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 116,27*
€ 133,08*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 115,31*
€ 133,87*
Lager 214
4
1
Frei Haus
ab € 132,92*
€ 157,98*
3 Tage
4
1
€ 5,45*
ab € 154,16*
€ 172,25*
3 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 156,03*
€ 173,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,98*
€ 188,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,27*
€ 185,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,23*
€ 175,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,42*
€ 173,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 142,08*
€ 169,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,92*
€ 158,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.