Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear-Kugellager KB50 -PP 50mm AD 75mm B.100mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-8000526245
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10085298
EAN/GTIN:
     4012802458312
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Weitere technische Eigenschaften:· Winkelausgleich: ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Innen-Ø:
50 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +80 °C
Gewicht:
0,978 kg
Baureihe:
50er Reihe
Marke:
INA
Ausführung:
geschlossene Ausführung
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Dichtung:
allseitig abgedichtet
Außen-Ø:
75 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
€ 4,90*
ab € 66,60*
€ 77,66*
5 Tage
22
€ 4,90*
ab € 66,25*
€ 77,67*
4 Tage
23
€ 5,99*
ab € 65,27*
€ 78,72*
1 Tag
23
€ 4,95*
ab € 68,00*
€ 79,73*
Lager 1498
23
€ 5,45*
ab € 103,93*
€ 118,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,89*
€ 141,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,47*
€ 139,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,44*
€ 136,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,39*
€ 133,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,93*
€ 123,68
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 103,93* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewellix
10134663
ab € 83,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.