Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear-Kugellager LBCR50 A-2LS 50mm AD 75mm B.100mm EWELLIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-8002492496
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     10134663
EAN/GTIN:
     7333314052957
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Weitere technische Eigenschaften:· Winkelausgleich: ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Innen-Ø:
50 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +80 °C
Gewicht:
0,485 kg
Baureihe:
50er Reihe
Marke:
EWELLIX
Ausführung:
geschlossene Ausführung
Material:
Stahl, Kunststoff
Dichtung:
allseitig abgedichtet
Außen-Ø:
75 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 83,76*
€ 103,18*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,74*
€ 103,19*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,90*
€ 121,94*
Frei Haus
ab € 110,62*
€ 131,37*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 111,84*
€ 132,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,33*
€ 157,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,80*
€ 154,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,69*
€ 149,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,85*
€ 143,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,84*
€ 133,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
10085298
ab € 65,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.