| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-8000527426 Herst.-Nr.: 10083283 EAN/GTIN: 4012802798074 |
| |
|
| | |
| Weitere technische Eigenschaften: · Dichtung: beidseitig Labyrinthdichtung · Ausführung: Befestigung von unten Weitere Informationen: | | Temperaturbereich: | -20 bis +120 Grad | Gewicht: | 0,66 kg | Befestigung: | Exzenterspannring | Marke: | INA | Material: | Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl | Innen-Ø: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, stehlager ina, stehlager, Stehlager-Gehäuseeinheit |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 25,38* | € 33,56* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 26,78* | € 34,58* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 31,09* | € 39,43* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 32,96* | € 41,68* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 43,90* | € 54,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 43,90* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|