Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadellager NA4917 R ID 85mm AD 120mm Breite35mm NTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000528210
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     10120678
EAN/GTIN:
     4547359113433
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Innenring: mit Innenring
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +100 °C
Gewicht:
1,306 kg
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
NTN
Käfig:
Stahlblechkäfig
Nadelreihen:
einreihiges Lager
Schmierung:
ohne Schmierbohrung(en)
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
120 mm
Genauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Innen-Ø:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: Nadellager, Wälzlager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 61,94*
€ 65,97*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 58,12*
€ 69,17*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 57,87*
€ 69,18*
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 67,43*
€ 76,61*
Lager 1498
5
1
€ 5,45*
ab € 97,58*
€ 108,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,01*
€ 128,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,68*
€ 126,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,02*
€ 124,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,84*
€ 123,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,58*
€ 116,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10226267
ab € 131,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.