Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadellager (massiv) NA4917 ID 85mm AD 120mm Breite35mm 1St./VE SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8002532451
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10226267
EAN/GTIN:
     7316577012234
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Innenring: mit Innenring
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +100 °C
Gewicht:
1,25 kg
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Marke:
SKF
Käfig:
Stahlblechkäfig
Nadelreihen:
einreihiges Lager
Schmierung:
Umfangsnut mit Schmierbohrung(en)
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
120 mm
Innen-Ø:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: Stützrolle, Stützrollen, skf nadellager-innenringe, nadellager innenring, Nadellager, Wälzlager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 131,99*
€ 144,62*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 133,54*
€ 146,47*
1
€ 4,95*
ab € 133,8576*
€ 147,1876*
1
Frei Haus
ab € 148,49*
€ 160,72*
Lager 1498
1
1
Frei Haus
ab € 180,50*
€ 195,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,70*
€ 232,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,23*
€ 232,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,23*
€ 228,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,69*
€ 226,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,50*
€ 214,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NA4917-XL
ab € 91,00*
Ähnlich
NTN
10120678
ab € 58,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.