Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel u.Kappe NDK40 ID 215mm AD 215mm Enddeckel B.20mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-8000528599
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10143258
EAN/GTIN:
     4054364175320
Suchbegriffe:
Lagergehäuse-Abschlussdeckel
Lagergehäuse-Deckel
Lagergehäuse-Enddeckel
Stehgehaeuseeinheit
FAG Deckel u.Kappe NDK40 ID 215mm AD 215mm Enddeckel B.20mm FAG Breite 20 mm Gewicht 2,61 kg Marke FAG Ausführung Enddeckel Außen-Ø 215 mm
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Gewicht:
2,61 kg
Marke:
FAG
Ausführung:
Enddeckel
Außen-Ø:
215 mm
Innen-Ø:
215 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,05*
€ 75,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 61,98*
€ 75,62*
1 Tag
9
€ 4,95*
ab € 72,38*
€ 84,87*
€ 3,19*
ab € 75,08*
€ 87,16*
Lager 1498
9
€ 5,45*
ab € 127,34*
€ 142,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,59*
€ 169,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,37*
€ 168,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,30*
€ 163,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,60*
€ 161,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,34*
€ 151,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.