| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-8000533666 Herst.-Nr.: 10070156 EAN/GTIN: 4012802835908 |
| |
|
| | |
| Weitere technische Eigenschaften: · Dichtung: zweifache Dichtung Weitere Informationen: | | Temperaturbereich: | -20 bis +120 Grad | Gewicht: | 1,65 kg | Befestigung: | Exzenterspannring | Marke: | INA | Ausführung: | Befestigung von unten | Material: | Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl | Innen-Ø: | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Spannlagereinheit, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, spannlagereinheit ina, spannlagereinheit, Spann-Gehäuseeinheit |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 45,15* | € 56,87* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 45,44* | € 58,57* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 55,55* | € 72,06* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 65,04* | € 76,97* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,77* | € 77,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|