| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-8000534450 Herst.-Nr.: 10138155 EAN/GTIN: 3413520647247 |
| |
|
| | |
| SNR Gehäusedichtung SC610 DS SNR Temperaturbereich -40 bis +100 °C Gewicht 0,038 kg Marke SNR Ausführung Zweilippendichtung Weitere Informationen: | | Temperaturbereich: | -40 bis +100 °C | Gewicht: | 0,038 kg | Marke: | SNR | Ausführung: | Zweilippendichtung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | 200 | | Frei Haus | ab € 3,29* | € 3,75* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,07* | € 4,44* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,02* | € 4,51* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,3381* | € 4,8081* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 7,42* | € 10,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|