Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäusedichtung SC615 .FS ID 65mm SNR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000534466
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     10138172
EAN/GTIN:
     3413520647452
Suchbegriffe:
Gehäuselagerzubehör
Lagergehäuse Zubehör
Lagergehäusezubehör
Stehgehaeuseeinheit
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-40 bis 100 °C
Gewicht:
0,146 kg
Marke:
SNR
Ausführung:
Filzdichtung
Innen-Ø:
65 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 13,78*
€ 15,28*
2 Tage
2
1
€ 7,90*
ab € 13,45*
€ 18,34*
2 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 13,57*
€ 18,35*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,17*
€ 18,45*
Lager 1498
2
1
€ 5,45*
ab € 16,94*
€ 22,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.