Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellendichtring SD42-52-4 41,48mm AD 52,52mm B.4mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000534507
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10090288
EAN/GTIN:
     4012802437744
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
Weitere Informationen:
Breite:
4 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +100 °C
Staub-/Schutzlippe:
zweilippig
Zugfeder:
ohne mm
Gewicht:
0,003 kg
Druck max.:
bis max. 0,5 Bar bar
Marke:
INA
Ausführung:
Kunststoff
Material:
Polyamid und PU-Elastomer
Außen-Ø:
52,52 mm
Innen-Ø:
41,48 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,0939*
€ 3,0239*
1 Tag
34
5
€ 4,90*
ab € 2,45*
€ 3,41*
1 Tag
72
1
€ 7,90*
ab € 2,43*
€ 3,47*
1 Tag
72
1
€ 4,90*
ab € 2,73*
€ 3,89*
Lager 1498
72
1
€ 6,95*
ab € 4,06*
€ 5,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.