Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehlagergehäuse SNC209 85mm SNR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000534977
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     10138194
EAN/GTIN:
     3413520647827
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,22 kg
Befestigung:
Befestigung von oben und unten
Marke:
SNR
Material:
Grauguss
Teilung:
geteilt
Innen-Ø:
85 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 31,60*
€ 34,23*
1
€ 4,95*
ab € 28,5105*
€ 38,1905*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 31,38*
€ 41,37*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 31,81*
€ 42,78*
Lager 1498
2
1
€ 5,45*
ab € 66,84*
€ 79,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,32*
€ 94,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.