Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannlager UC321 D1 ID 105mm AD 225mm Breite112mm NTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN UC321 D1 Spannlager Innen-Ø 105 mm Außen-Ø 225 mm Breite112 mm
NTN UC321 D1 Spannlager Innen-Ø 105 mm Außen-Ø 225 mm Breite112 mm
NTN UC321 D1 Spannlager Innen-Ø 105 mm Außen-Ø 225 mm Breite112 mm
Artikel-Nr.:
     1498-8000536153
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     10123946
EAN/GTIN:
     4547359233896
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
ntn spannlager
Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1· Dichtung: beidseitig schleifende Dichtung mit Schleuderscheibe· Schmierung: nachschmierbar
Weitere Informationen:
Breite:
112 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Außen-Ø:
225 mm
Innen-Ø:
105 mm
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Außenring:
ballig
Innenring:
beidseitig verbreiterter Innenring
Gewicht:
13,23 kg
Befestigung:
Gewindestifte
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Marke:
NTN
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Weitere Suchbegriffe: spannlager, Wälzlager
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 5,99*
ab € 286,91*
€ 330,97*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 329,23*
€ 364,71*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 353,99*
€ 392,52*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 353,07*
€ 392,52*
Lager 1498
1
Frei Haus
ab € 388,64*
€ 429,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,18*
€ 510,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,83*
€ 507,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,94*
€ 494,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,95*
€ 485,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,64*
€ 462,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.