Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN UC321 D1 Spannlager Innen-Ø 105 mm Außen-Ø 225 mm Breite112 mm
NTN UC321 D1 Spannlager Innen-Ø 105 mm Außen-Ø 225 mm Breite112 mm
NTN UC321 D1 Spannlager Innen-Ø 105 mm Außen-Ø 225 mm Breite112 mm
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000536153
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     10123946
EAN/GTIN:
     4547359233896
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
ntn spannlager
Spannlager UC321 D1 ID 105mm AD 225mm Breite112mm NTN
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,32x0,26x0,17 M
Gewicht:
13,23 KG
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
UC321 D1
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 105 mm Außen-Ø 225 mm
Ausführung:
Breite112 mm
Weitere Suchbegriffe: spannlager
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 286,91*
€ 330,97*
Lager 8760
1
Frei Haus
ab € 329,23*
€ 364,71*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 353,99*
€ 392,52*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 353,07*
€ 392,52*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 388,64*
€ 429,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,71*
€ 434,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,26*
€ 431,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,88*
€ 419,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,18*
€ 411,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,23*
€ 391,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.