Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN UC321 D1 Spannlager Innen-Ø 105 mm Außen-Ø 225 mm Breite112 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN UC321 D1 Spannlager Innen-Ø 105 mm Außen-Ø 225 mm Breite112 mm
NTN UC321 D1 Spannlager Innen-Ø 105 mm Außen-Ø 225 mm Breite112 mm
NTN UC321 D1 Spannlager Innen-Ø 105 mm Außen-Ø 225 mm Breite112 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040062856
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     UC321 D1
EAN/GTIN:
     4547359233896
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
ntn spannlager
NTN UC321 D1 Spannlager Innen-Ø 105 mm Außen-Ø 225 mm Breite112 mm
Innen 105 mm
Außen 225 mm
Breite 112 mm
Gewicht 1323 kg
EAN 4547359233896
Käfig Stahlblechkäfig
Dichtung beidseitig schleifende Dichtung mit Schleuderscheibe
Bohrung zylindrische Bohrung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Schmierung nachschmierbar
Befestigung Gewindestifte
Innenring beidseitig verbreiterter Innenring
Außenring ballig

Spannlager UC321 D1 ID 105mm AD 225mm Breite112mm NTN Weitere technische Eigenschaften: · Dichtung: beidseitig schleifende Dichtung mit Schleuderscheibe Spannlager, oder auch Y-Lager, Gehäuselager oder Spannringlager genannt, sind abgedichtete Rillenkugellager mit balliger (bzw. kugeliger) Außenringmantelfläche. Sie ähneln vom inneren Aufbau her stark dem Rillenkugellager und werden meist in Gehäusen verbaut. Für die schnelle und einfache Montage werden die meisten Spannlager über Gewindestifte oder einen Exzenterspannring auf der Welle befestigt.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
UC321 D1
Werksnummer:
10123946
Länge netto mm:
0,32
Breite netto mm:
0,26
Höhe netto mm:
0,17
Gewicht netto Kg:
13,230000
Gewicht brutto Kg:
13,230000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spannlager
Weitere Suchbegriffe: spannlager
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 286,91*
€ 330,97*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 329,23*
€ 364,71*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 353,99*
€ 392,52*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 353,07*
€ 392,52*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 388,64*
€ 429,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,97*
€ 393,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,12*
€ 382,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,44*
€ 367,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,87*
€ 362,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,91*
€ 341,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.