Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehlager-Gehäuseeinheit UCP318 D1 90mm Gewindestifte NTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000536650
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     10121309
EAN/GTIN:
     4547359503661
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Befestigung von oben und unten · Dichtung: beidseitig Lippendichtung mit Schleuderscheibe
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Gewicht:
24 kg
Befestigung:
Gewindestifte
Marke:
NTN
Material:
Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Innen-Ø:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, stehlager, Stehlager-Gehäuseeinheit
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 265,19*
€ 288,65*
Lager 1498
7
1
Frei Haus
ab € 264,78*
€ 288,66*
4 Tage
7
1
Frei Haus
ab € 265,63*
€ 289,98*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 267,72*
€ 292,04*
2 Tage
5
1
€ 5,59*
ab € 270,21*
€ 293,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,66*
€ 343,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,51*
€ 342,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,13*
€ 335,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,92*
€ 331,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,78*
€ 315,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.