Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustellenradio DMR 112 7,2-18 V 230 V MAKITA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita DMR112 Radio Schwarz, Türkis
Makita DMR112 Radio Schwarz, Türkis
Makita DMR112 Radio Schwarz, Türkis
Makita DMR112 Radio Schwarz, Türkis
Artikel-Nr.:
     1498-8000544442
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DMR112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baustellenradio
DAB Antenne
Digitalradio
FM Antenne
Bluetooth · mit allen Makita-Li-Ion-Akkus 7,2-18 V zu betreiben, auch mit den neuen 12 V-Schiebeakkus, nicht jedoch mit maktec- oder G-Serie-Akkus · für dauerhafte Stromversorgung wird ein Netzteil mitgeliefert (dient nicht zum Laden der Akkus) · 2 Line-In Eingängen 3,5 mm Klinke - digitales, großflächiges Display · IP64 · Aux-Anschluss für MP3-Kompatibilität und einen USB-Anschluss um Ihr Mobilgerät zu laden Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 4,3-4,9 (nach Akku) · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
7,2-18 V
Eingangsspannung:
230 V
Frequenzbereich:
FM Stereo / DAB / DAB+
Marke:
MAKITA
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
€ 4,00*
ab € 134,03*
€ 157,55*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 134,73*
€ 158,07*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 135,88*
€ 158,52*
1 Tag
15
€ 7,90*
ab € 135,09*
€ 159,12*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,27*
€ 193,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,58*
€ 230,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,60*
€ 224,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,58*
€ 216,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,43*
€ 212,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,27*
€ 205,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
197599-5
€ 49,65*
Zubehör
Makita
196933-6
€ 92,52*
Zubehör
Makita
197280-8
€ 63,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.