Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Anbohrer DIN 1897 D.8mm HSS Blank 120Grad DORMER


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
DORMER A1228.0X120 NC-Anbohrer DIN 1897 Nenn-Ø 8 mm HSS Blank
DORMER A1228.0X120 NC-Anbohrer DIN 1897 Nenn-Ø 8 mm HSS Blank
Artikel-Nr.:
     1498-8000658200
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A1228.0X120
EAN/GTIN:
     7320760019252
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
NC-Anbohrer A1228.0X120Weitere technische Eigenschaften:· Baulänge: Extra kurz
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
8
Nenn-Ø-Toleranz:
h8
Norm:
DIN 1897
Schneidstoff:
HSS
Modell:
A122
Bohrtiefe:
1
Gesamtlänge:
79
Spirallänge:
33 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
120 °
Typ:
N
Beschichtung:
Unbeschichtet
Marke:
DORMER
Weitere Suchbegriffe: DIN 1897 Spiralbohrer, Metallbohrer DIN 1897, Spiralbohrer DIN 1897, din 1897 typ n, din 1897, nc-anbohrer 120°, Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Stahlbohrer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 15,73*
€ 18,75*
6 Tage
90
10
€ 5,99*
ab € 15,37*
€ 18,84*
Lager 1498
100
10
Frei Haus
ab € 16,15*
€ 19,18*
4 Tage
900
10
€ 7,99*
ab € 16,22*
€ 19,26*
3 Tage
100
10
Frei Haus
ab € 16,26*
€ 19,26*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 19,18*
€ 22,82
pro Box
ab 20 Boxen
€ 19,07*
€ 22,69
pro Box
ab 50 Boxen
€ 17,90*
€ 21,30
pro Box
ab 100 Boxen
€ 17,03*
€ 20,27
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 16,15*
€ 19,22
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 16,15* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 191,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.