Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER A1228.0X120 NC-Anbohrer DIN 1897 Nenn-Ø 8 mm HSS Blank


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
DORMER A1228.0X120 NC-Anbohrer DIN 1897 Nenn-Ø 8 mm HSS Blank
DORMER A1228.0X120 NC-Anbohrer DIN 1897 Nenn-Ø 8 mm HSS Blank
Artikel-Nr.:
     1955B-39976271331
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     8000658200
EAN/GTIN:
     7320760019252
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
NC-Anbohrer DIN 1897 D.8mm HSS Blank 120Grad DORMER Dormer NC-Anbohrer HSS DIN 1897 Weitere technische Eigenschaften: · Baulänge: 1
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8000658200
Werksnummer:
8000658200
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 8 mm
Norm:
DIN 1897
Produktart:
NC-Anbohrer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 15,73*
€ 18,75*
Lager 1955
90
10
€ 5,99*
ab € 15,37*
€ 18,84*
4 Tage
100
10
Frei Haus
ab € 16,15*
€ 19,18*
5 Tage
900
10
€ 7,99*
ab € 16,22*
€ 19,26*
4 Tage
100
10
Frei Haus
ab € 16,26*
€ 19,26*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 18,84*
€ 22,42
pro Box
ab 20 Boxen
€ 18,17*
€ 21,62
pro Box
ab 50 Boxen
€ 16,89*
€ 20,10
pro Box
ab 100 Boxen
€ 16,29*
€ 19,39
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 15,37*
€ 18,29
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 15,37* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 188,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.