Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen M-Metric coarse 27x3mm HSS 6g Rechts DORMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-8000665125
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     F100M27
EAN/GTIN:
     7320760103876
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
regelgewinde-schneideisen din 223
Vollrundschneideisen mit Anschnitt · ISO-Metrisches Gewinde M27 mit 3.00 mm Steigung und 6g Toleranzklasse · Abmessungen nach ISO 2568 Standard mit 65mm Außendurchmesser und 25mm Dicke · HSS mit geläppte Oberfläche Gewinden in Baustahl und Kohlenstoffstahl · Ferritischer Edelstahl und Grauguss · Temperguss · duktiles und verdichteter Graphitguss Weitere technische Eigenschaften: · Schneidstoff: HSS · Höhe: 25 · Beschichtung: Unbeschichtet
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
27
Steigung:
3
Außen-Ø:
65
Schneidrichtung:
Rechts
Marke:
DORMER
Toleranzfeld:
6g
Norm:
ISO 2568
Anschnittlänge:
1,75 mm
Modell:
F100
Gewindeart:
M
Weitere Suchbegriffe: regelgewinde-schneideisen m27, Außengewindeschneidwerkzeug, Schneideisen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,33*
€ 156,14*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,22*
€ 156,80*
Lager 1498
18
Frei Haus
ab € 146,41*
€ 176,29*
3 Tage
18
Frei Haus
ab € 146,27*
€ 177,10*
5 Tage
13
€ 5,99*
ab € 145,29*
€ 180,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,29*
€ 209,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,81*
€ 209,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,22*
€ 197,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,13*
€ 188,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,41*
€ 174,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.