Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

550F100 M27 HSS Schneideisen, Schäl ISO 2568


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DORMER_RED.JPG
DORMER_RED.JPG
F100_ANGLE2.JPG
F100_DIM.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-550F100 M27
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     F100M27
EAN/GTIN:
     7320760103876
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
Technische Eigenschaften: Basic Standard-Gruppe: ISO 2568 Beschichtung: Unbeschichtet Gesamtlänge - Metrisch (OAL): 25 mm Gewindeform: M - Gewindeform, Metrisches Regelgewinde Gewindegröße (TDZ): 27 Gewindenenndurchmesser - Metrisch (TD): 27 mm Gewindesteigung - Metrisch (TP): 3 mm Gewindetoleranzklasse (TCTR): 6g Grundkörperdurchmesser - Metrisch (BD): 65 mm Hauptnutzungsbereich: Threading Markencode: DOR Markenname: Dormer Material Code (BMC): HSS Messstandard Produkt: Metrisch Nettogewicht - Gramm: 390.9 G Oberflächenbehandlung: Original surface Oberflächenfarbe: Bright Silver Schneideisenanschnitt: 1.75 XP Schneidrichtung: Rechts
Weitere Informationen:
Basic Standard-Gruppe:
ISO 2568
Beschichtung:
Unbeschichtet
Gesamtlänge - Metrisch (OAL):
25 mm
Gewindeform:
M - Gewindeform, Metrisches Regelgewinde
Gewindegröße (TDZ):
27
Gewindenenndurchmesser - Metrisch (TD):
27 mm
Gewindesteigung - Metrisch (TP):
3 mm
Gewindetoleranzklasse (TCTR):
6g
Grundkörperdurchmesser - Metrisch (BD):
65 mm
Hauptnutzungsbereich:
Threading
Markencode:
DOR
Markenname:
Dormer
Material Code (BMC):
HSS
Messstandard Produkt:
Metrisch
Nettogewicht - Gramm:
390.9 G
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Oberflächenfarbe:
Bright Silver
Schneideisenanschnitt:
1.75 XP
Schneidrichtung:
Rechts
Weitere Suchbegriffe: F100M27, 550F100 M27, F100 M27
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,46*
€ 156,91*
Lager 8670
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,72*
€ 157,67*
7 Tage
22
€ 5,99*
ab € 144,39*
€ 180,96*
3 Tage
22
Frei Haus
ab € 150,24*
€ 181,77*
3 Tage
22
Frei Haus
ab € 150,71*
€ 182,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,67*
€ 187,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,07*
€ 185,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,61*
€ 173,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,08*
€ 166,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,72*
€ 153,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.