Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen M-Metric coarse 7x1mm HSS 6g Rechts DORMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-8000665137
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     F100M7
EAN/GTIN:
     7320760103968
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
Vollrundschneideisen mit Anschnitt · ISO-Metrisches Gewinde M7 mit 1.00 mm Steigung und 6g Toleranzklasse · Abmessungen nach ISO 2568 Standard mit 25mm Außendurchmesser und 9mm Dicke · HSS mit geläppte Oberfläche Gewinden in Baustahl und Kohlenstoffstahl · Ferritischer Edelstahl und Grauguss · Temperguss · duktiles und verdichteter Graphitguss Weitere technische Eigenschaften: · Schneidstoff: HSS · Höhe: 9 · Beschichtung: Unbeschichtet
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
7
Steigung:
1
Außen-Ø:
25
Schneidrichtung:
Rechts
Marke:
DORMER
Toleranzfeld:
6g
Norm:
ISO 2568
Anschnittlänge:
1,75 mm
Modell:
F100
Gewindeart:
M
Weitere Suchbegriffe: Außengewindeschneidwerkzeug, Schneideisen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,40*
€ 44,81*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 33,67*
€ 45,04*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 37,26*
€ 45,26*
Lager 1498
6
1
€ 5,45*
ab € 38,15*
€ 50,57*
6 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 37,88*
€ 51,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.