Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

550F100 M7 HSS Schneideisen, Schäl ISO 2568


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DORMER_RED.JPG
DORMER_RED.JPG
F100_ANGLE2.JPG
F100_DIM.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-550F100 M7
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     F100M7
EAN/GTIN:
     7320760103968
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
Technische Eigenschaften: Basic Standard-Gruppe: ISO 2568 Beschichtung: Unbeschichtet Gesamtlänge - Metrisch (OAL): 9 mm Gewindeform: M - Gewindeform, Metrisches Regelgewinde Gewindegröße (TDZ): 7 Gewindenenndurchmesser - Metrisch (TD): 7 mm Gewindesteigung - Metrisch (TP): 1 mm Gewindetoleranzklasse (TCTR): 6g Grundkörperdurchmesser - Metrisch (BD): 25 mm Hauptnutzungsbereich: Threading Markencode: DOR Markenname: Dormer Material Code (BMC): HSS Messstandard Produkt: Metrisch Nettogewicht - Gramm: 26 G Oberflächenbehandlung: Original surface Oberflächenfarbe: Bright Silver Schneideisenanschnitt: 1.75 XP Schneidrichtung: Rechts
Weitere Informationen:
Basic Standard-Gruppe:
ISO 2568
Beschichtung:
Unbeschichtet
Gesamtlänge - Metrisch (OAL):
9 mm
Gewindeform:
M - Gewindeform, Metrisches Regelgewinde
Gewindegröße (TDZ):
7
Gewindenenndurchmesser - Metrisch (TD):
7 mm
Gewindesteigung - Metrisch (TP):
1 mm
Gewindetoleranzklasse (TCTR):
6g
Grundkörperdurchmesser - Metrisch (BD):
25 mm
Hauptnutzungsbereich:
Threading
Markencode:
DOR
Markenname:
Dormer
Material Code (BMC):
HSS
Messstandard Produkt:
Metrisch
Nettogewicht - Gramm:
26 G
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Oberflächenfarbe:
Bright Silver
Schneideisenanschnitt:
1.75 XP
Schneidrichtung:
Rechts
Weitere Suchbegriffe: F100M7, F100 M7, 550F100 M7
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,40*
€ 44,81*
Lager 8670
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 33,67*
€ 45,04*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 37,26*
€ 45,26*
3 Tage
6
1
€ 5,45*
ab € 38,15*
€ 50,57*
6 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 37,88*
€ 51,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.