Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976278254 Herst.-Nr.: 8000665137 EAN/GTIN: 7320760103968 |
| |
|
| | |
| Schneideisen M-Metric coarse 7x1mm HSS 6g Rechts DORMER Vollrundschneideisen mit Anschnitt · ISO-Metrisches Gewinde M7 mit 1.00 mm Steigung und 6g Toleranzklasse · Abmessungen nach ISO 2568 Standard mit 25mm Außendurchmesser und 9mm Dicke · HSS mit geläppte Oberfläche Gewinden in Baustahl und Kohlenstoffstahl · Ferritischer Edelstahl und Grauguss · Temperguss · duktiles und verdichteter GraphitgussWeitere technische Eigenschaften:· Schneidstoff: HSS· Höhe: 9· Beschichtung: Unbeschichtet Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 8000665137 | Werksnummer: | 8000665137 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M - Metric coarse 7 x 1 mm | Produktart: | Schneideisen | Ausfuehrung: | 6g Rechts |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 33,40* | € 44,81* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 33,67* | € 45,04* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 37,26* | € 45,26* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 38,15* | € 50,57* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 37,88* | € 51,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|