Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER F1501/4 Schneideisen BSF 1/4 / 6.35 x 26 HSS Medium Rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DORMER F1501/4 Schneideisen BSF 1/4 / 6.35 x 26 HSS Medium Rechts
DORMER F1501/4 Schneideisen BSF 1/4 / 6.35 x 26 HSS Medium Rechts
DORMER F1501/4 Schneideisen BSF 1/4 / 6.35 x 26 HSS Medium Rechts
Artikel-Nr.:
     1955B-39976278346
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     8000665229
EAN/GTIN:
     7320760104743
Suchbegriffe:
BSF-Gewinde-Schneideisen
BSF-Schneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Schneideisen BSF-British standard fine 1/4x26 HSS Medium Rechts DORMER Vollrundschneideisen mit Anschnitt · Britisches Standard Feingewinde BSF 1/4? mit 26 Gängen / Inch und Medium Toleranzklasse · Abmessungen nach ISO 2568 Standard mit 20mm Außendurchmesser und 7mm Dicke · HSS mit geläppte Oberfläche Gewinden in Baustahl und Kohlenstoffstahl · Ferritischer Edelstahl und Grauguss · Temperguss · duktiles und verdichteter GraphitgussWeitere technische Eigenschaften:· Schneidstoff: HSS· Höhe: 7· Beschichtung: Unbeschichtet
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8000665229
Werksnummer:
8000665229
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
BSF - British standard fine 1/4 x 26
Produktart:
Schneideisen
Ausfuehrung:
Medium Rechts
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 35,72*
€ 48,61*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 36,21*
€ 48,86*
4 Tage
1
1
€ 5,45*
ab € 41,11*
€ 55,33*
6 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 41,26*
€ 55,41*
Lager 1955
1
1
€ 5,99*
ab € 40,73*
€ 56,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.