Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER F302M24 Sechskantschneidmutter BS 1127:1950 24 HSS 6g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DORMER F302M24 Sechskantschneidmutter BS 1127:1950 24 HSS 6g
DORMER F302M24 Sechskantschneidmutter BS 1127:1950 24 HSS 6g
DORMER F302M24 Sechskantschneidmutter BS 1127:1950 24 HSS 6g
Artikel-Nr.:
     1955B-39976278456
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     8000665339
EAN/GTIN:
     7320760105603
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
regelgewinde-schneideisen m24
Schneideisen M-Metric coarse 24x3mm HSS 6g Rechts DORMER Sechskantschneideisen · ISO-Metrisches Gewinde M24 mit 3.00 mm Steigung und 6g Toleranzklasse · Abmessungen nach BS 1127:1950 Standard mit 2.0500? Breite über flach und 15/16? Dicke · HSS mit blanker Oberfläche Gewindereparatur in Baustahl und Kohlenstoffstahl · Ferritischer Edelstahl und Grauguss · Temperguss · duktiles und verdichteter GraphitgussWeitere technische Eigenschaften:· Schneidstoff: HSS· Höhe: 23.81· Schlüsselweite: 52.07· Beschichtung: Unbeschichtet· Gewindegröße (TDZ): 24
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8000665339
Werksnummer:
8000665339
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M - Metric coarse 24 x 3 mm
Produktart:
Schneideisen
Ausfuehrung:
6g Rechts
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,99*
€ 109,44*
Frei Haus
ab € 86,46*
€ 109,99*
3 Tage
32
€ 5,45*
ab € 96,86*
€ 119,72*
3 Tage
32
Frei Haus
ab € 96,69*
€ 120,28*
Lager 1955
15
€ 5,99*
ab € 96,17*
€ 122,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,49*
€ 145,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,23*
€ 140,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,91*
€ 133,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,60*
€ 129,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,17*
€ 114,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.