Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Anbohrer DORMER D.10mm HM Blank 90Grad DORMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMER R12310.0 NC-Anbohrer DORMER Nenn-Ø 10 mm HM Blank 90 °
DORMER R12310.0 NC-Anbohrer DORMER Nenn-Ø 10 mm HM Blank 90 °
Artikel-Nr.:
     1498-8000666428
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     R12310.0
EAN/GTIN:
     7320760114704
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
anbohrer 90°
anbohrer
NC-Anbohrer · extra Kurz - 90° R12310.0Weitere technische Eigenschaften:· Baulänge: Extra kurz
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
10
Nenn-Ø-Toleranz:
h6
Norm:
DORMER
Schneidstoff:
HM
Modell:
R123
Bohrtiefe:
1
Gesamtlänge:
89
Spirallänge:
26 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
90 °
Typ:
N
Beschichtung:
Unbeschichtet
Marke:
DORMER
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Bohrwerkzeug, Metallbohrer, Stahlbohrer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 56,56*
€ 72,80*
Lager 1498
229
€ 5,45*
ab € 57,07*
€ 73,03*
3 Tage
229
Frei Haus
ab € 57,18*
€ 73,26*
6 Tage
229
€ 5,99*
ab € 56,54*
€ 73,77*
1 Tag
161
€ 5,59*
ab € 59,09*
€ 74,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,03*
€ 86,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.