Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMER R12310.0 NC-Anbohrer DORMER Nenn-Ø 10 mm HM Blank 90 °


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMER R12310.0 NC-Anbohrer DORMER Nenn-Ø 10 mm HM Blank 90 °
DORMER R12310.0 NC-Anbohrer DORMER Nenn-Ø 10 mm HM Blank 90 °
Artikel-Nr.:
     1955B-39976279545
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     8000666428
EAN/GTIN:
     7320760114704
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
anbohrer 90°
anbohrer
NC-Anbohrer Werksnorm HM Blank 90Grad DORMER Dormer NC-Anbohrer, extra Kurz - 90° HM DORMER Weitere technische Eigenschaften: · Baulänge: 1
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8000666428
Werksnummer:
8000666428
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 10 mm
Norm:
DORMER
Produktart:
NC-Anbohrer
Ausfuehrung:
90 °
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 56,66*
€ 71,78*
3 Tage
248
€ 5,45*
ab € 56,90*
€ 72,11*
3 Tage
248
Frei Haus
ab € 57,59*
€ 72,43*
Lager 1955
248
€ 5,99*
ab € 56,27*
€ 73,14*
1 Tag
174
€ 5,59*
ab € 58,83*
€ 74,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.