Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäusedichtung SC616 .FS ID 70mm SNR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000678196
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     10138175
EAN/GTIN:
     3413520647506
Suchbegriffe:
Gehäuselagerzubehör
Lagergehäuse Zubehör
Lagergehäusezubehör
Stehgehaeuseeinheit
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-40 bis 100 °C
Gewicht:
0,27 kg
Marke:
SNR
Ausführung:
Filzdichtung
Innen-Ø:
70 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 19,20*
€ 21,22*
2 Tage
15
1
€ 7,90*
ab € 17,56*
€ 23,47*
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 17,66*
€ 23,48*
3 Tage
15
1
€ 4,30*
ab € 17,05*
€ 24,11*
Lager 1498
15
1
€ 5,45*
ab € 18,47*
€ 24,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.