Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kältemittelwaage ROSCALE 120 Wägebereich 0-120kg Plattform-B230xT230mm ROTHENBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-8000739578
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     R17300416
EAN/GTIN:
     4004625375587
Suchbegriffe:
Kältemittelwaagen
dient zum Befüllen und Absaugen von Kältemittel · Auflösung von 5 g ermöglicht punktgenaues Befüllen · Wiegekapazität ausreichend für alle gebräuchlichen Kältemittelflaschen · Kabelverbindung für komfortables Arbeiten in jeder Situation · Flaschenadapter zum Anschluss von kleinen Kältemittelflaschen (1 l- und 2 l-Flaschen) · Kältemittelflaschen aller Größen haben ausreichend Platz · großes LCD-Display zum komfortablen Ablesen des Messwertes · einfache Bedienung Technische Daten: Wiegekapazität: 120 kg oder 264 lbs Genauigkeit: +/- 0,5% Auflösung: 5 g / 0,2 oz. Arbeitstemperatur: -10°C bis 49ºC / 14ºF bis 120ºF Anschluss: 1/4” SAE für Flaschen 1 - 2 l Batterie: 9 V Plattformgröße: 230 x 230 x 53 mm
Weitere Informationen:
Wägebereich:
0-120 kg
Wägeplattformbreite:
230 mm
Wägeplattformtiefe:
230 mm
Marke:
ROTHENBERGER
Weitere Suchbegriffe: Tischwaage, Tischwaagen, Waage, Waagen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 330,02*
€ 372,54*
Frei Haus
ab € 328,91*
€ 372,56*
Lager 1498
7
Frei Haus
ab € 330,53*
€ 372,91*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 332,98*
€ 374,52*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 335,11*
€ 378,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,91*
€ 443,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,56*
€ 440,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,04*
€ 429,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,83*
€ 418,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,53*
€ 393,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.