Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kältemittelwaage ROSCALE 120 Wägeber.0-120kg Plattform-B230xT230mm ROTHENBERGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-8000739578
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     R17300416
EAN/GTIN:
     4004625375587
Suchbegriffe:
Kältemittelwaagen
dient zum Befüllen und Absaugen von Kältemittel · Auflösung von 5 g ermöglicht punktgenaues Befüllen · Wiegekapazität ausreichend für alle gebräuchlichen Kältemittelflaschen · Kabelverbindung für komfortables Arbeiten in jeder Situation · Flaschenadapter zum Anschluss von kleinen Kältemittelflaschen (1 l- und 2 l-Flaschen) · Kältemittelflaschen aller Größen haben ausreichend Platz · großes LCD-Display zum komfortablen Ablesen des Messwertes · einfache Bedienung Technische Daten: Wiegekapazität: 120 kg oder 264 lbs Genauigkeit: +/- 0,5% Auflösung: 5 g / 0,2 oz. Arbeitstemperatur: -10°C bis 49ºC / 14ºF bis 120ºF Anschluss: 1/4” SAE für Flaschen 1 - 2 l Batterie: 9 V Plattformgröße: 230 x 230 x 53 mm
Weitere Informationen:
Wägebereich:
0-120 kg
Wägeplattformbreite:
230 mm
Wägeplattformtiefe:
230 mm
Marke:
ROTHENBERGER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Tischwaage, Tischwaagen, Waage, Waagen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
5
Frei Haus
ab € 328,47*
€ 370,15*
Frei Haus
ab € 330,01*
€ 370,49*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 331,38*
€ 371,56*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 330,70*
€ 373,16*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 333,73*
€ 376,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,15*
€ 440,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,17*
€ 435,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 366,16*
€ 435,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 366,15*
€ 435,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,20*
€ 416,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 350,19*
€ 416,73
pro Stück
ab 7 Stück
€ 350,18*
€ 416,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 350,17*
€ 416,70
pro Stück
ab 9 Stück
€ 350,16*
€ 416,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,94*
€ 411,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,47*
€ 390,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.