Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger ROSCALE 120 Digitalwaage, 120kg R17300416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D044632
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     R17300416
EAN/GTIN:
     4004625375587
Suchbegriffe:
Kältemittelwaagen
Mit der ROTHENBERGER Roscale 120 Kältemittelwaage kann der Kältenlagenbauer und Kältetechniker punktgenaues Füllen und Absaugen von Kältemittel an Kälte- und Klimaanlagen gewährleisten. Mit der großen Wiegekapazität von 120 kg ist sie für alle gängigen Kältemittelflaschen geeignet. Ideal geeignet ist die Waage auch für Anwendungen mit kleinen Kältemittelflaschen, da diese mit Adapter direkt an der Waage befestigt werden können.
Features:
Auflösung von 5 g ermöglicht punktgenaues Befüllen
Flaschenadapter zum Anschluss von kleinen Kältemittelflaschen (1 l und 2 l Flaschen)
Großes LCD-Display zum komfortablen Ablesen des Messwertes
Kabelverbindung ermöglicht komfortables Arbeiten in jeder Situation
Kältemittelflaschen aller Größen haben ausreichend Platz
Wiegekapazität ausreichend für alle gebräuchlichen Kältemittelflaschen
Lieferumfang:
Digitalwaage mit Bedieneinheit
Bedienungsanleitung
9V Batterie
Rocase Koffer mit Einlage
Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Kältemittelwaage
Weitere Suchbegriffe: Rothenberger
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 328,47*
€ 370,15*
Lager 615
Frei Haus
ab € 330,01*
€ 370,49*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 331,38*
€ 371,56*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 330,70*
€ 373,16*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 333,73*
€ 376,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,49*
€ 440,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,55*
€ 436,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 366,50*
€ 436,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,49*
€ 417,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,37*
€ 408,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,01*
€ 392,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.