Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslaserset LAR 160 7-teilig 5Grad STABILA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-8000756002
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     19241
EAN/GTIN:
     4005069192419
Suchbegriffe:
Laser-Set
Nivellierlatte
Teleskopmeter
Rotationslaser
vollautomatischer Rotationslaser für horizontalen und vertikalen Einsatz · hohe Nivelliergenauigkeit ± 0,1 mm/m · staub- und wasserdicht (IP65) · stoßabsorbierender STABILA Softgrip-Mantel schützt vor Schlägen · einfache Bedienung über drei Bedienknöpfe · Arbeitsbereich mit Set-Receiver bis zu 600 m DurchmesserWeitere technische Eigenschaften:· Schutzart: IP 65· Betriebsdauer: 40h
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich:
600 m
Nivelliergenauigkeit:
± 0,1 mm/m
Selbstnivellierbereich:
± 5 °
Laserklasse:
2
Arbeitstemperatur:
-10 bis +50 °C
Marke:
STABILA
Ausführung:
7-teilig
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rotationslaser-Stativ, nivellierlatte 5m, laser set, stabila nivellierlatte, Laser, Lasermessgeräte, Messgerät, Vermessung
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 580,04*
€ 613,60*
24 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 561,87*
€ 618,79*
Lager 1498
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 626,78*
€ 662,79*
2 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 603,90*
€ 665,74*
pro Stück
Frei Haus
ab € 635,12*
€ 669,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,79*
€ 788,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,28*
€ 785,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,76*
€ 772,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,38*
€ 760,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 626,78*
€ 745,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18456
ab € 73,63*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19439
ab € 133,04*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18194
ab € 173,61*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18195
ab € 141,69*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18560
ab € 228,43*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19258
ab € 19,32*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18238
ab € 59,61*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19443
ab € 140,11*
Zubehör
STABILA Messgeräte
16782
ab € 225,62*
Zubehör
STABILA Messgeräte
15971
ab € 88,35*
Zubehör
STABILA Messgeräte
07468
ab € 46,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.