Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkköpfe GAR15 -DO 15mm AD 40mm B.12mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000876797
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10151147
EAN/GTIN:
     4012802524956
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkkopf ina
Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Stahl/Stahl · Schmierbohrung: mit Schmierbohrung
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Gewinde:
Rechtsgewinde
Gewicht:
0,15 kg
Wartung:
wartungspflichtige Ausführung
Marke:
INA
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
40 mm
Gewindeart:
Außengewinde
Innen-Ø:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
113
1
€ 5,99*
ab € 16,16*
€ 21,50*
1 Tag
113
1
€ 4,90*
ab € 17,06*
€ 22,11*
1
€ 3,19*
ab € 20,22*
€ 26,02*
1
€ 4,95*
ab € 20,1242*
€ 26,0242*
Lager 1498
113
1
€ 5,45*
ab € 28,28*
€ 35,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 28,28* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.