Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA GAR15 DO Gelenkköpfe 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA GAR15 DO Gelenkköpfe 15 mm
INA GAR15 DO Gelenkköpfe 15 mm
INA GAR15 DO Gelenkköpfe 15 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976253105
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GAR15 -DO
EAN/GTIN:
     4012802524956
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ina
gelenkauge
INA GAR15 DO Gelenkköpfe 15 mm
Innen 15 mm
Außen 40 mm
Breite 12 mm
Gewicht 0,15 kg
EAN 4012802524956
Dichtung keine, offenes Lager
Wartung wartungspflichtige Ausführung
Gewindeart Außengewinde
Gewinderichtung Rechtsgewinde
Ausführung Stahl/Stahl
Schmierbohrung mit Schmierbohrung

Gelenkköpfe GAR15 DO 15mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Stahl/Stahl · Schmierbohrung: mit Schmierbohrung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
GAR15 -DO
Werksnummer:
10151147
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,150000
Gewicht brutto Kg:
0,150000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gelenkköpfe
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 15,74*
€ 21,09*
1 Tag
125
1
€ 4,90*
ab € 17,07*
€ 22,62*
Lager 1955
125
1
€ 5,99*
ab € 17,09*
€ 23,28*
1
€ 3,19*
ab € 20,16*
€ 26,69*
1
€ 4,95*
ab € 20,2742*
€ 26,6942*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 17,09* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.