Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuhlwinkel L.90x90mm B.19mm S.2mm STA sdmverz.Loch-D.5,3mm GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
339234
339234
339234
339234
Artikel-Nr.:
     1498-8002424319
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     339234
EAN/GTIN:
     4004338339234
Suchbegriffe:
Stuhlwinkel
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
gah alberts stuhlwinkel
mit beidseitig versenkten Schraublöchern · Material: Stahl · Oberfläche: sendzimirverzinktWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: sendzimirverzinkt· Maß c: 19mm· Maß a: 90mm· Maß b: 90mm
Weitere Informationen:
Länge:
90 x 90 mm
Breite:
19 mm
Stärke:
2 mm
Anzahl Löcher:
6
Loch-Ø:
5,3 mm
Material:
Stahl
Marke:
GAH
Weitere Suchbegriffe: exzenterbeschlag, stuhlwinkel 25x15x2, Möbelwinkel, Winkel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,331*
€ 0,4515*
Lager 1498
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,33*
€ 0,46*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,38*
€ 0,56*
4 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 7,50*
ab € 0,44*
€ 0,61*
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,52*
€ 0,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,476
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 23,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.