Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuhlwinkel L.90x90mm B.19mm S.2mm STA sdmverz.Loch-D.5,3mm GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-178002424319
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     339234
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stuhlwinkel
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
gah alberts stuhlwinkel
mit beidseitig versenkten Schraublöchern · Material: Stahl · Oberfläche: sendzimirverzinktWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: sendzimirverzinkt· Maß c: 19mm· Maß a: 90mm· Maß b: 90mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher:
6
Weitere Suchbegriffe: exzenterbeschlag, stuhlwinkel 25x15x2, Möbelwinkel, Winkel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
nicht lagernd
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,331*
€ 0,4515*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,33*
€ 0,47*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,38*
€ 0,57*
5 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 7,50*
ab € 0,44*
€ 0,62*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,52*
€ 0,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,4515*
€ 0,53729
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,4512*
€ 0,53693
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4212*
€ 0,50123
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,4211*
€ 0,50111
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4011*
€ 0,47731
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,401*
€ 0,47719
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,331*
€ 0,39389
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 90,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.