Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH 339234 Stuhlwinkel Länge 90 x 90 mm Breite 19 mm Stärke 2 mm Stahl sendzimir


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GAH 339234 Stuhlwinkel Länge 90 x 90 mm Breite 19 mm Stärke 2 mm Stahl sendzimir
GAH 339234 Stuhlwinkel Länge 90 x 90 mm Breite 19 mm Stärke 2 mm Stahl sendzimir
GAH 339234 Stuhlwinkel Länge 90 x 90 mm Breite 19 mm Stärke 2 mm Stahl sendzimir
Artikel-Nr.:
     1955B-39976713433
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     339234
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stuhlwinkel
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
gah alberts stuhlwinkel
GAH 339234 Stuhlwinkel Länge 90 x 90 mm Breite 19 mm Stärke 2 mm Stahl sendzimirverzinkt Loch-Ø 5,3 mm mit beidseitig versenkten Schraublöchern · Material: Stahl · Oberfläche: sendzimirverzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: sendzimirverzinkt · Maß c: 19mm · Maß a: 90mm · Maß b: 90mm
Weitere Informationen:
eClassID:
22360601
HerstellerNr:
339234
Werksnummer:
8002424319
Länge netto mm:
90,00
Breite netto mm:
90,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Stuhlwinkel
Ausfuehrung:
Stahl sendzimirverzinkt
Weitere Suchbegriffe: exzenterbeschlag, stuhlwinkel 25x15x2
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,331*
€ 0,4515*
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,33*
€ 0,46*
Lager 1955
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,38*
€ 0,56*
4 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 7,50*
ab € 0,44*
€ 0,61*
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,52*
€ 0,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 28,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.