Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festring NFR420/14 ID 364mm AD 420mm Breite14mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8002489730
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10172179
EAN/GTIN:
     4054364338022
Suchbegriffe:
Festring
Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl
Weitere Informationen:
Breite:
14 mm
Gewicht:
1,618 kg
Marke:
FAG
Außen-Ø:
420 mm
Innen-Ø:
364 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,19*
ab € 103,99*
€ 118,86*
4 Tage
4
€ 5,99*
ab € 100,36*
€ 118,92*
5 Tage
4
€ 10,00*
ab € 118,08*
€ 133,83*
€ 4,95*
ab € 119,505*
€ 135,305*
Lager 1498
4
Frei Haus
ab € 177,50*
€ 197,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,80*
€ 235,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,47*
€ 232,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,78*
€ 225,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,31*
€ 222,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,50*
€ 211,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.