Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäusedichtung EFS219 ID 95mm AD 141mm B.13mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8002491154
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10216638
EAN/GTIN:
     4064327019967
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring
Weitere Informationen:
Breite:
13 mm
Gewicht:
0,324 kg
Marke:
FAG
Außen-Ø:
141 mm
Innen-Ø:
95 mm
Weitere Suchbegriffe: Gehäusedichtung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 26,7726*
€ 34,6326*
3 Tage
12
1
€ 4,90*
ab € 28,73*
€ 36,80*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 32,90*
€ 43,44*
4 Tage
12
1
€ 4,30*
ab € 34,26*
€ 46,32*
Lager 1498
12
1
€ 5,45*
ab € 39,51*
€ 50,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.