Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 10216638 Gehäusedichtung EFS219 Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 141 mm Breite 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 10216638 Gehäusedichtung EFS219 Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 141 mm Breite 13 mm
FAG 10216638 Gehäusedichtung EFS219 Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 141 mm Breite 13 mm
FAG 10216638 Gehäusedichtung EFS219 Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 141 mm Breite 13 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976735831
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10216638
EAN/GTIN:
     4064327019967
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
fag dichtring
FAG 10216638 Gehäusedichtung EFS219 Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 141 mm Breite 13 mm
Innen 95 mm
Außen 141 mm
Breite 13 mm
Gewicht 0,324 kg
EAN 4064327019967
Lieferumfang 1 Satz (2 Halbringe), dichtet eine Seite eines Gehäuses ab
Ausführung Filzdichtung

FAG 10216638 Gehäusedichtung EFS219 Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 141 mm Breite 13 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23059104
HerstellerNr:
10216638
Werksnummer:
10216638
Länge netto mm:
0,15
Breite netto mm:
0,15
Höhe netto mm:
0,01
Gewicht netto Kg:
0,324000
Gewicht brutto Kg:
0,324000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gehäusedichtung
Ausfuehrung:
Breite 13 mm
Weitere Suchbegriffe: dichtring
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
1
€ 4,90*
ab € 28,35*
€ 36,15*
Lager 1955
12
1
€ 5,99*
ab € 32,90*
€ 43,21*
4 Tage
12
1
€ 4,30*
ab € 34,11*
€ 46,06*
4 Tage
12
1
€ 5,45*
ab € 39,56*
€ 50,33*
2 Tage
9
1
€ 5,59*
ab € 41,15*
€ 51,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.