Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ewellix Linearkugellager LBCR LBCR 50 A-2LS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100LBCR 50 A-2LS
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     2200156
EAN/GTIN:
     7333314052957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Linearkugellager LBCR LBCR 50 A-2LS Geschlossenes Linearkugellager, beidseitig abgedichtet, LBCR 50 A-2LS, 2200156, Ewellix, Linearkugellager LBCR
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Wellenfuehrung
Bauart:
Linearkugellager
Baureihe:
LBCR
Wellendurchmesser d:
50.000 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 84,27*
€ 102,76*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,37*
€ 102,77*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,78*
€ 121,43*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 110,03*
€ 131,62*
3 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 111,73*
€ 132,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,62*
€ 156,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,70*
€ 155,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,98*
€ 147,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,81*
€ 142,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,03*
€ 130,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
10085298
ab € 65,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.