Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ummantelter Keilriemen D220 3,741kg SWR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8002496674
Hersteller:
     SWR
Herst.-Nr.:
     10112847
EAN/GTIN:
     4099604020046
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
32x9000 din2215
Weitere Informationen:
Winkel:
40 Grad
Temperaturbereich:
-40 bis +80 °C
Gewicht:
3,741 kg
Außenlänge:
Ld + 51 oder Li + 126 mm
Marke:
SWR
Nennlänge:
Li (Innenlänge) mm
Ausführung:
Keilriemen, klassisch (DIN 2215) / ummantelt
Querschnitt:
32 x 20 mm
Richtlänge:
La - 51 oder Li + 75
Weitere Suchbegriffe: din 2215, Ummantelter Keilriemen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,30*
ab € 71,65*
€ 94,20*
5 Tage
1
€ 10,00*
ab € 77,79*
€ 96,37*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 79,23*
€ 101,60*
Lager 1498
1
€ 5,45*
ab € 95,77*
€ 117,70*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 95,60*
€ 118,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,70*
€ 140,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,03*
€ 138,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,88*
€ 129,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,49*
€ 125,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,77*
€ 113,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.