Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWR-Ummantelte Keilriemen D220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10112847
Hersteller:
     SWR
Herst.-Nr.:
     D220
EAN/GTIN:
     4099604020046
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
32x9000 din2215
SWR-Ummantelte Keilriemen D220
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,741 kg
Temperaturbereich:
-40 bis +80 °C
Artikelart:
Keilriemen, klassisch (DIN 2215)
Ausführung:
ummantelt
Querschnitt b x h:
32 x 20
Winkel:
40 Grad
Nennlänge:
Li (Innenlänge)
Richtlänge:
La - 51 oder Li + 75
Aussenlänge:
Ld + 51 oder Li + 126
Weitere Suchbegriffe: din 2215, 10112847, D220, SWRD220, D220SWR
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 71,65*
€ 94,20*
5 Tage
1
€ 10,00*
ab € 77,79*
€ 96,37*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 79,23*
€ 101,60*
3 Tage
1
€ 5,45*
ab € 95,77*
€ 117,70*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 95,60*
€ 118,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,20*
€ 112,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,80*
€ 109,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,11*
€ 98,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,19*
€ 96,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,32*
€ 94,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.