Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWR D220 UMMANTELTER KEILRIEMEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SWR D220 UMMANTELTER KEILRIEMEN
SWR D220 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Artikel-Nr.:
     1955B-4040076938
Hersteller:
     SWR
Herst.-Nr.:
     D220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
32x9000 din2215
SWR D220 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Gewicht 3741 kg
EAN 4099604020046
Artikelart Keilriemen, klassisch (DIN 2215)
Nennlänge Li (Innenlänge)
Querschnitt (b x h) 32 x 20
Winkel 40 Grad
Temperaturbereich -40 bis +80 °C
Aussenlänge Ld + 51 oder Li + 126
Richtlänge La - 51 oder Li + 75
Ausführung ummantelt

SWR D220 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
D220
Werksnummer:
10112847
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
3,741000
Gewicht brutto Kg:
3,741000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Ummantelter
Weitere Suchbegriffe: din 2215
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,30*
ab € 71,65*
€ 94,20*
5 Tage
1
€ 10,00*
ab € 77,79*
€ 96,37*
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 79,23*
€ 101,60*
3 Tage
1
€ 5,45*
ab € 95,77*
€ 117,70*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 95,60*
€ 118,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,60*
€ 120,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,80*
€ 116,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,47*
€ 107,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.