Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Nadellager NA 4917


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100NA 4917
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NA 4917
EAN/GTIN:
     7316577012234
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
Nadellager NA 4917 SKF Nadellager NA 4917, Herstellerartikelgruppe: Nadellager, Baureihe: NA, Innendurchmesser d: 85,000 mm, Aussendurchmesser D: 120,000 mm, Breite B: 35,000 mm, Lagerluft: Normale Lagerluft, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, Norm: DIN 617, eclass 5. 1. 2: 23050903, eclass 6. 2: 23050907, eclass 7. 1: 23050907, eclass 10. 1: 23050907, eclass 11: 23050907, UNSPSC: 31171512, NA 4917, NA 4917, SKF, Nadellager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadellager
Baureihe:
NA
Innendurchmesser d:
85.000 mm
Aussendurchmesser D:
120.000 mm
Breite B:
35.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Norm:
DIN 617
UNSPSC:
31171512
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 131,99*
€ 144,62*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 133,54*
€ 146,47*
1
€ 4,95*
ab € 133,8576*
€ 147,1876*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 148,49*
€ 160,72*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 132,33*
€ 165,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,72*
€ 191,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,27*
€ 188,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,78*
€ 186,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,49*
€ 176,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NA4917-XL
ab € 91,00*
Ähnlich
NTN
10120678
ab € 58,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.