Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsring Kamlok Viton ID 35,0mm 50,0mm TEGUMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-8003614681
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     5509032000
EAN/GTIN:
     4030477121836
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
CP-Schlauch
Dichtungsringe für Mutterteil Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht pro Einheit: 0,012kg · Nenngröße: 1.1/4Zoll · Norm: A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487)
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Material:
Viton
Temperatur:
-30 , +200 °C
Innen-Ø:
35,0 mm
Außen-Ø:
50,0 mm
Marke:
TEGUMA
Weitere Suchbegriffe: Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Kamlock-Kupplung, Kamlockkupplung, Kamlock-Kupplungs-Dichtung, dichtring, Dichtringe, Flachdichtung, Formdichtung, Gummiring, O-Ring
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 4,09*
€ 6,03*
1 Tag
279
€ 5,59*
ab € 4,11*
€ 6,05*
6 Tage
398
€ 5,99*
ab € 4,07*
€ 6,18*
4 Tage
398
€ 7,99*
ab € 4,30*
€ 6,31*
Lager 1498
398
€ 6,95*
ab € 5,21*
€ 7,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.