| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8003614681 Herst.-Nr.: 5509032000 EAN/GTIN: 4030477121836 |
| |
|
| | |
| Dichtungsring Kamlok Viton ID 35,0mm 50,0mm TEGUMA Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Norm / Typ: | Kamlok | Hauptmerkmal: | Viton Innen-Ø 35,0 mm | Ausführung: | 50,0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 4,09* | € 6,03* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 4,11* | € 6,05* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 4,07* | € 6,18* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 4,30* | € 6,31* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 5,21* | € 7,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|